項目 | 排放帽 |
深度 | 56-13 / 64“ |
維度A | 51.75“ |
尺寸B | 57“ |
尺寸C | 6" |
尺寸D | 50-13 / 32“ |
尺寸E | 56-13 / 64“ |
完 | 未完成 |
對於軸流風機直徑。 | 48“ |
適用於風扇 | 3C416 |
身高 | 50 13機構/ 32“ |
材料 | 鍍鋅鋼 |
最高 入口溫度 | 200學位F. |
信號寬度 | 56 13機構/ 64“ |
船重(kg) | 117 |
船高(厘米) | 47.75 |
船長(厘米) | 139.7 |
船寬(厘米) | 139.7 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | US |
型號 | 深度 | 維度A | 尺寸B | 尺寸D | 尺寸E | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YM54 | 24“ | 18.75“ | 26“ | 21-3 / 32“ | 24“ | 18 3機構/ 32“ | 24“ | 新台幣44,264元 | |
4YM55 | 26“ | 21.125“ | 30“ | 23-3 / 32“ | 26“ | 20 3機構/ 32“ | 26“ | 新台幣55,787元 | |
4YM56 | 32“ | 27“ | 34“ | 29-3 / 32“ | 32“ | 26 3機構/ 32“ | 32“ | 新台幣62,300元 | |
4YM57 | 38“ | 33.625“ | 42“ | 32-3 / 32“ | 38“ | 32 3機構/ 32“ | 38“ | 新台幣70,763元 | |
4YM58 | 42-13 / 64“ | 37.75“ | 42“ | 36-13 / 32“ | 42-13 / 64“ | 36 13機構/ 32“ | 42 13機構/ 64“ | 新台幣78,457元 | |
4YM59 | 44-13 / 64“ | 39.75“ | 46“ | 38-13 / 32“ | 44-13 / 64“ | 38 13機構/ 32“ | 44 13機構/ 64“ | 新台幣92,299元 | |
4YM60 | 50-13 / 64“ | 45.75“ | 57“ | 44-13 / 32“ | 50-13 / 64“ | 44 13機構/ 32“ | 50 13機構/ 64“ | 新台幣112,815元 |