項目 | 污水/垃圾離心泵 |
安培 | 8.3-7.6/3.8 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 55 @ 39英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 70-94 GPM @ 33-24英尺 |
排水塞 | 3 / 8“NPT |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 160 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 105 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 100 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 78 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 54 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 30 |
身高 | 8.72“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 無堵塞 |
入口壓力 | 25 PSI |
進/出口 | 2輸入。 |
總長: | 21.27“ |
最高 外殼壓力 | 60 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1" |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高 頭 | 60英尺 |
最高 液體溫度 | 水和不易燃液體,與高達 160F 的密封組件材料兼容 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3500 |
電機類型 | 3階段 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 與機身相同顏色 |
螺絲材質 | 鍍鋅 |
密封材料 | 碳化矽丁納橡膠 N |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.0 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
接液材料 | CI、SS、碳化矽、丁納橡膠 N |
信號寬度 | 8.63“ |
船重(kg) | 40.05 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 73.15 |
船寬(厘米) | 39.62 |
HS代碼 | 8413702015 |
原產地 | IN |