項目 | 儀表車 |
每層容量 | 200磅。 |
推車材質 | 鐵件 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 21“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 管狀推動,提供舒適的操控性 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1" |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 3 |
總深度 | 36“ |
總高度 | 55“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
貨架寬度 | 24“ |
頂級材料 | 我們的乳膠 |
船重(kg) | 63.45 |
船高(厘米) | 137.16 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 貨架寬度 | 每層容量 | 貨架數量 | 總深度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年81 | 30“ | 600磅。 | 2 | 48“ | 44“ | 48“ | 34“ | 48“ | 新台幣36,277元 |