項目 | 直流調速 |
深度 | 1.88“ |
動態制動 | 沒有 |
擴展模組 | NEMA 1 |
外殼等級 | NEMA 1 |
機箱類型 | 封閉式 |
外部開關 | 開/關 |
身高 | 5" |
更高電壓馬達輸出功率 | 1/25 至 1/3 馬力 |
惠普@更高電壓 | 1 / 25到1 / 3 |
HP @較低電壓 | 1 / 50到1 / 6 |
輸入電壓 | 120 / 240V AC |
紅外補償 | 可調整 |
線性加速度 | 固定為0.5秒。 |
較低電壓馬達輸出功率 | 1/50 至 1/6 馬力 |
最高 安培 | 2 |
最高 當前 | 2A |
最大限度。 線性加速度 | 0.5秒 |
工作溫度。 | -10度至 45 度C |
總深度 | 1.88“ |
總高度 | 5" |
總寬度 | 4.25“ |
產品數據表 | 代頓-4z527.pdf |
迴轉 | 單向 |
並聯電壓 | 100 / 200V DC |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 25:1 |
調速 | -/+ 馬達基本速度的 1% |
電壓輸出 | 0 至 90/180V 直流 |
信號寬度 | 4.25“ |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 13.65 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |
A. 工作溫度範圍為攝氏-10至45度。
A、可承受額定容量200%的過載能力1分鐘。
答:為了獲得最佳性能和安全性,建議控制輸入線使用最小尺寸為 16 AWG 的鋁線。 這確保了系統內有效的訊號傳輸和可靠的運作。
答:是的,因為直流 (DC) 馬達能夠產生高達其滿載額定值 600% 的啟動扭力。 為了防止持續過載,建議安裝線路保險絲。 此保險絲可作為保護措施,確保保險絲尺寸準確且合適,以確保最佳保護和系統完整性。