項目 | 減速機 |
軸承 | 球 |
責任 | 標準 |
完 | 環氧粉末塗料 |
齒輪材質 | 硬化和研磨鋼 |
齒輪類型 | 螺旋形的 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
輸入轉速 | 1750 |
潤滑 | 克魯勃辛斯UH1 6-460 |
Max.最高Input HP輸入HP | 0.5 |
最高 輸出扭矩 | 665英寸磅 |
最大。 扭力 | 665英寸磅 |
標稱輸出RPM | 45 |
標稱比 | 38.5:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 1" |
輸出軸高度 | 4.875“ |
輸出扭矩@ 1/2 HP | 443英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/3 HP | 333英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/40 HP | 3600 |
輸出扭矩@ 3/4 HP | 665英寸磅 |
懸臂負荷 | 863磅。 |
小齒輪材料 | 硬化鋼 |
迴轉 | 正向/可逆 |
密封類型 | 雙唇 |
軸方向 | 平行/內聯 |
單/雙輸出 | 單輸出 |
實心/空心輸出軸 | 素色 |
減速機類型 | 間接驅動 |
船重(kg) | 11.88 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8483405050 |
原產地 | US |
型號 | 輸出扭矩@ 3/4 HP | Max.最高Input HP輸入HP | 最大。 扭力 | 懸臂負荷 | 標稱輸出RPM | 標稱比 | 輸出扭矩@ 1 HP | 輸出扭矩@ 1/2 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Z856 | - | 0.3 | 998英寸磅 | 1192磅。 | 20 | 87:1 | - | 998英寸磅 | 新台幣32,063元 | |
4Z857 | 998英寸磅 | 0.5 | 998英寸磅 | 885磅。 | 30 | 57.5:1 | - | 665英寸磅 | 新台幣32,138元 | |
4Z859 | 544英寸磅 | 0.75 | 816英寸磅 | 712磅。 | 56 | 31:1 | 816英寸磅 | 363英寸磅 | 新台幣27,957元 | |
4Z860 | 302英寸磅 | 0.75 | 454英寸磅 | 773磅。 | 100 | 17.5:1 | 454英寸磅 | 201英寸磅 | 新台幣32,138元 | |
4Z861 | 214英寸磅 | 1 | 427英寸磅 | 709磅。 | 140 | 12.5:1 | 320英寸磅 | 143英寸磅 | 新台幣32,138元 |