項目 | 直流減速電機 |
軸承 | 燒結青銅袖 |
刷 | 是 |
擴展模組 | 全封閉非通風 |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 1.40 |
齒輪箱 | 壓鑄鋅 |
齒輪材質 | 壓鑄鋅 |
齒輪比 | 78.6:1 |
齒輪類型 | 馬刺 |
外殼材質 | 壓鑄鋅 |
輸入HP | 1/50 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 3 39機構/ 64“ |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 28.0英寸磅 |
電機軸設計 | 平 |
電機類型 | 永磁直流 |
安裝位置 | 全角度 |
銘牌轉速 | 45 |
空載轉速 | 55 |
總長度 | 4 39機構/ 64“ |
懸臂負荷 | 30磅。 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 1" |
軸方向 | 平行 |
軸類型 | Single |
起動扭矩 | 28英寸磅 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
類別 | 直流減速電機 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.87 |
產品 | 型號 | 齒輪比 | 軸承 | 刷 | 齒輪類型 | 外殼材質 | 輸入HP | 絕緣級別 | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L848 | 60:1 | 在輸出軸上帶有推力球的針,在電動機上帶有球的針 | 外部可更換 | - | 壓鑄鋁 | 1/8 | - | 10.375“ | 新台幣24,056元 | ||
2H588 | 116:1 | 整個機針,錶殼帶推力球,電機帶球 | 外部可更換 | 螺旋線和馬刺 | 壓鑄鋁 | 1/6 | - | 12.5“ | 新台幣33,884元 | ||
3XA77 | 5:1 | 超大球 | 外部可更換 | 蠕蟲 | 壓鑄鋁 | 1/8 | F | - | 新台幣25,372元 | ||
3XA78 | 10:1 | 超大球 | 外部可更換 | 蠕蟲 | 壓鑄鋁 | 1/8 | F | - | 新台幣23,964元 | ||
3XA79 | 20:1 | 超大球 | 外部可更換 | 蠕蟲 | 壓鑄鋁 | 1/8 | F | - | 新台幣22,986元 | ||
3XA80 | 30:1 | 超大球 | 外部可更換 | 蠕蟲 | 壓鑄鋁 | 1/8 | F | - | 新台幣23,091元 | ||
3XA81 | 45:1 | 超大球 | 外部可更換 | 蠕蟲 | 壓鑄鋁 | 1/8 | F | - | 新台幣23,510元 |