項目 | 對流天花板加熱器 |
安培 | 1.4 |
tu | 1280 |
完 | 白色粉末外套 |
身高 | 1" |
Hz | 60 |
kW | 0.375 |
總長: | 24“ |
安裝類型 | 表面或凹陷 |
段落 | 1 |
電壓 | 277 VAC |
瓦 | 375 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 6.64 |
型號 | 段落 | 安培 | tu | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 完 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2歲35 | 1或3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 16.5“ | 中性灰烤漆靜電噴漆 | 5.75“ | 新台幣50,781元 | |
2歲36 | 1或3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 23.75“ | 中性灰烤漆靜電噴漆 | 5.75“ | 新台幣50,620元 | |
2歲38 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 16.5“ | 中性灰烤漆靜電噴漆 | 5.75“ | 新台幣46,288元 | |
2歲39 | 1或3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 23.75“ | 中性灰烤漆靜電噴漆 | 5.75“ | 新台幣48,043元 | |
2歲41 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 23.75“ | 中性灰烤漆靜電噴漆 | 5.75“ | 新台幣41,432元 | |
2歲42 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 16.5“ | 中性灰烤漆靜電噴漆 | 5.75“ | 新台幣46,998元 | |
2歲44 | 1或3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 16.5“ | 中性灰烤漆靜電噴漆 | 5.75“ | 新台幣48,310元 |