項目 | 工業便攜式除濕機 |
環境溫度。 範圍 | 41 至 95 華氏度 |
安培 | 5.5 |
箱體材質 | 鐵件 |
@ 24%相對濕度 | 70點 |
@ 24%相對濕度 | 139點 |
腳輪直徑 | 10“ |
顏色 | 黑色,灰色 |
除霜類型 | 循環開/關 - 自動 |
深度 | 24“ |
風扇CFM | 220 |
風扇轉速 | 1 |
篩選 | 可水洗濾塵器 |
身高 | 43-3 / 8“ |
濕度範圍 | 30到90%相對濕度 |
Hz | 60 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
腳輪數量 | 2 |
電源線長度 | 10英尺 |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 115 VAC |
信號寬度 | 22-7 / 8“ |
船重(kg) | 58.5 |
原產地 | CN |
答:除濕機可以在 41 至 95 華氏度的溫度範圍內有效運作。
答:除濕機的最大噪音水準為 59.6 分貝,可將運轉環境中的干擾降至最低。
A. 除濕機的理想放置位置是最靠近濕氣來源的位置。