項目 | 抽濕機 |
安培 | 5.6A |
結構 | 薄板 |
控制類型 | 鍵盤 |
覆蓋區域 | 753平方英尺。 |
除霜類型 | Automatic 自動錶 |
頻率 | 60赫茲 |
膠管長度 | 20英尺 |
外殼顏色 | 灰色 |
房屋裝修 | 粉末塗層 |
外殼材質 | 鐵件 |
最大。 空氣流動 | 210 CFM |
NEMA號 | 5 |
噪音水平 | 59.7 英尺時為 3.28 分貝。 |
輪數 | 2 |
工作溫度 範圍 | 41至95度F |
總深度 | 24“ |
總高度 | 43 3機構/ 8“ |
總寬度 | 22 7機構/ 8“ |
電源線長度 | 10英尺 |
製冷劑量 | 24.3盎司 |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 115V交流 |
商品保修條款 | 沒有 |
瓦數 | 820W |
輪徑 | 10“ |
船重(kg) | 61.2 |
原產地 | 中國 |