DAYTON 56MW69 上鼓風通風機,已組裝,輪直徑 30 1/2 英寸
有現貨
項目:CH6KKE
型號:56MW69
得到它 可能 22, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$192,473 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 22, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 上呼吸機 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本尺寸 | 42的“X 42” |
CFM @ 0.000英寸 SP | 14727 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 14497 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 14266 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 13788 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 13223 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 12614 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 11191 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 9178 |
光驅類型 | 皮帶傳動 |
HP | 5 |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 32 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 32 |
輪徑 | 30 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 171.9 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | CFM @ 0.500英寸 SP | 組裝/未組裝 | 基礎高度 | CFM @ 0.625英寸 SP | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A709 | 5409 | 未組裝 | 1.75“ | 5037 | 4618 | 4073 | - | - | 新台幣89,663元 | ||
7D491 | 8775 | 未組裝 | 1.75“ | 8534 | 8267 | 8005 | 7766 | 7253 | 新台幣103,835元 | ||
56日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣48,474元 | ||
7YR26 | 5110 CFM | 未組裝 | 1-3 / 4“ | 5009 CFM | 4898 CFM | 4786 CFM | 4674 CFM | 4436 CFM | 新台幣96,329元 | ||
56兆瓦 | 2745 CFM | 組裝 | 1-3 / 4“ | 2587 CFM | 2421 CFM | 1983 CFM | - | - | 新台幣77,227元 | ||
56日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣46,271元 | ||
56日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣57,287元 |