項目 | 天花板通風機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1455 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 1414 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1404 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1353 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1307 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1262 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 1218 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1174 |
出料高度(英寸) | 8 |
排放寬度(英寸) | 18.75 |
滿載電流 | 7.40 |
格柵長度 | 25輸入。 |
格柵材質 | 鋁 |
格柵寬度 | 16-3 / 8英寸 |
房屋高度 | 14.5“ |
外殼長度 | 23.75“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 14.375“ |
Hz | 60 |
絕緣的 | 是 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1450 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 橫式 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 9.7 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 9.7 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 9.7 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 9.6 |
速度 | 1 |
速度控制 | 1DGV3 |
類別 | 絕緣,雙倍寬 |
電壓 | 115 |
瓦 | 786 |
輪徑 | 7 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 塑料 |
船重(kg) | 25.52 |
船高(厘米) | 40.39 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 45.47 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |