項目 | 上呼吸機減Drv Pkg |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 38-3 / 8“直徑 |
基本寬度 | 38-3 / 8“直徑 |
CFM範圍 | 5940至14,727 @ 0.0“ SP |
光驅類型 | 帶 |
外殼材質 | 紡鋁 |
最高 入口溫度 | 300學位 |
電機功率 | 1/3至5 |
安裝位置 | 壁燈 |
整體直徑 | 50“ |
總高度 | 50“ |
轉速範圍 | 365年到905年 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1" |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1" |
輪徑 | 30.5“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
船重(kg) | 135.45 |
船高(厘米) | 133.35 |
船長(厘米) | 134.62 |
船寬(厘米) | 135.89 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | 轉速範圍 | 基本長度 | 基本寬度 | Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 輪徑 | CFM範圍 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D522 | 1660年到1820年 | 19“ | 19“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 11.25“ | 1413至1549 @ 0.0“ SP | 1 / 4到1 / 3 | 新台幣45,617元 | |
16D523 | 1410年到1725年 | 19“ | 19“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 12.5“ | 1665至2037 @ 0.0“ SP | 1 / 4到1 / 2 | 新台幣47,533元 | |
16D524 | 1105年到1725年 | 22“ | 22“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 14.75“ | 2001至3125 @ 0.0“ SP | 1/4至1 | 新台幣53,766元 | |
2RB65 | 2045年到2580年 | 22“ | 22“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 11.25“ | 761至1014 @ 0.5“ SP | 1 / 4到1 / 2 | 新台幣48,923元 | |
2RB66 | 1465年到2110年 | 26“ | 26“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 14.75“ | 1016至1592 @ 0.5“ SP | 1 / 4到3 / 4 | 新台幣58,727元 | |
4年14日 | 1660年到1820年 | 22“ | 22“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 11.25“ | 1413至1549 @ 0.0“ SP | 1 / 4到1 / 3 | 新台幣47,247元 | |
4年15日 | 1305年到1645年 | 22“ | 22“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 13.25“ | 1790至2256 @ 0.0“ SP | 1 / 4到1 / 2 | 新台幣48,857元 |