項目 | 電壁掛爐 |
空氣消耗 | 26標準立方英尺 |
空氣壓力 | 90 PSI |
交流電 | 12.5 / 6.3,14.5 / 7.2 |
制動 | 自我調整 |
tu | 10,236 / 5118,13,650 / 6824 |
顏色 | 黃 |
控制 | 機械手 |
完 | 烤瓷釉 |
格柵深度 | 1-1 / 2“ |
格柵高度 | 19-3 / 16“ |
格柵材質 | 16 ga。 Steel鋼 |
格柵寬度 | 15-25 / 32“ |
房屋深度 | 3.875“ |
房屋高度 | 18.25“ |
外殼長度 | 9 11機構/ 16“ |
外殼寬度 | 14 5機構/ 16“ |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 3 / 8“NPT |
電梯 | 13英尺 |
提升速度 | 29英尺/分 |
負載能力 | 500磅。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 45“ |
安裝類型 | 凹陷或表面 |
噪音水平 | 76 dBA |
總長度 | 11 5機構/ 16“ |
總寬度 | 7.187“ |
段落 | 1 |
ev繞 | 1 |
吊燈 | 鉤 |
電壓 | 240/277 |
開孔深度 | 3-7 / 8“ |
牆口高度 | 18-1 / 4“ |
壁寬 | 14-1 / 4“ |
瓦 | 3000 / 1500,4000 / 2000 |
船重(kg) | 10.51 |
船高(厘米) | 56.9 |
船長(厘米) | 44.2 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8516290090 |
Dayton 5E187 風扇強制壁式加熱器專為需要快速加熱能力的商業和工業空間供暖而設計。 這款重型代頓加熱器適用於供暖商店、生產設施、製造工廠、汽車旅館、入口通道、倉庫、衛生間和各種需要大容量風扇強制加熱的難以加熱的區域。 代頓嵌入式壁式加熱器安裝在靠近地板的牆壁開口中,以消除額外空間使用的任何要求。 這款電壁式加熱器具有加熱元件和風扇裝置,用於加熱空氣並推動熱空氣來加熱附近的空間。 這款代頓加熱器配有內置恆溫器,用於感應房間/空間的實時溫度並保持預設溫度。
這款 UL 認證的 Dayton 加熱器具有機械選擇旋鈕式控制裝置,可精確、輕鬆地設置溫度要求。 這款防篡改壁式加熱器具有內置過熱保護功能,可防止房間過度加熱以及設備因過熱而損壞。 該代頓加熱器具有自動風扇延遲功能,即使在執行溫度調節時加熱元件關閉後,風扇仍保持在開啟狀態。 頓 還提供各種 嵌入式加熱器 有一系列外殼深度和寬度選項。
代頓加熱器適用於各種需要快速風機強制加熱的工業空間供暖。 這款商用壁式加熱器非常適合加熱製造工廠、汽車旅館、入口通道、商店、生產設施、倉庫、衛生間和各種需要大容量風扇強制加熱的難以加熱的區域。
答:當便攜性是您的首要要求時,您可以選擇對流加熱器、輻射和紅外加熱器、陶瓷風扇加熱器和雲母熱空間加熱器。 電壁式加熱器嵌入/封閉在牆內(它們硬連線到電氣分支電路中)。
答:不會。只有燃燒可燃燃料產生熱量的加熱器才會產生一氧化碳。 電加熱器通過陶瓷或金屬加熱元件發電來產生熱量。
答:代頓加熱器由 120V 或 240V 電力供電。 他們通常有恆溫器來防止損壞。 有些型號還具有獨立的恆溫器,允許一個恆溫器控制單個空間內的多個加熱器。
答:現在許多壁式加熱器都配有重置按鈕,一旦內部過熱,單個加熱器就無法運行。 找到按鈕(位於烤架後面)後,用力按下並再次啟動加熱器。
答:Dayton 壁掛式電加熱器專門用於加熱任何房間的空氣。 這些壁掛式加熱器採用對流加熱循環,使暖空氣上升,冷空氣下沉,然後再次重新加熱並在房間內循環。
產品 | 型號 | 安裝類型 | 交流電 | tu | 段落 | 電壓 | 瓦 | 顏色 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HAC4 | 凹陷或表面 | 8.3 | 3413 | 1 | 120 | 1000 | 青銅 | 烤瓷釉 | 新台幣16,869元 | ||
2HAC7 | 凹陷或表面 | 7.2/8.3 | 5118/6824 | 1 | 208/240 | 1500/2000 | 青銅 | 烤瓷釉 | 新台幣16,782元 | ||
2HAC8 | 凹陷或表面 | 6.3/7.2 | 5118/6824 | 1 | 240/277 | 1500/2000 | 青銅 | 烤瓷釉 | 新台幣16,399元 | ||
2HAC9 | 凹陷或表面 | 4.7/5.5 | 3840/5118 | 1 | 240/277 | 1125/1500 | 青銅 | 烤瓷釉 | 新台幣33,037元 | ||
2HAD1 | 凹陷或表面 | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | 青銅 | 烤瓷釉 | 新台幣21,380元 | ||
2HAE1 | 凹陷或表面 | 15.0 | 6142 | 1 | 120 | 1800 | 青銅 | 烤瓷釉 | 新台幣25,350元 | ||
3ENC8 | 凹陷或表面 | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | 北方白 | 烤瓷釉 | 新台幣52,125元 |