項目 | 振動電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 3.375“ |
擴展模組 | 防滴漏 |
實力 | 5.00磅。 |
滿載電流 | 0.65 |
HP | 1/100 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 樂隊 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 背帶式 |
銘牌轉速 | 1625 |
總長度 | 3-9/16 |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1601-1700 |
熱保護 | 汽車 |
速度 | 2.2英寸/秒 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.48 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8501104020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電壓 | 身體直徑 | 實力 | 滿載電流 | Hz | 電機外殼設計 | 銘牌轉速 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712113127M | 115V交流 | 3 3機構/ 8“ | 8磅。 | 0.48A | 60赫茲 | 已提交 | 2900 | 3 1機構/ 2“ | 新台幣4,182元 | ||
71732461M | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,307元 |