Dayton 5jll2 | 螺旋槳直徑4 英吋孔徑。 1/8 英吋 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 5JLL2 螺旋槳,4 英吋直徑,1/8 英吋孔徑,5 個葉片 | AE4DGW

DAYTON 5JLL2 螺旋槳,4 英吋直徑,1/8 英吋孔徑,5 個葉片

有現貨
貨號:AE4DGW 型號:5JLL2

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$227 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋槳
附件壓配合在馬達軸上
孔直徑。1機構/ 8“
CFM @ 3000轉100RPM
顏色白色
最高 環境溫度。200度 F
葉片數5
螺旋槳直徑4"
螺旋槳材質塑料
推薦馬達馬力1 / 250 hp
迴轉逆時針面對放電

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)3.3
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)10.16
HS代碼8414596090
原產地US

產品詳細說明:

Dayton 5JLL2 螺旋槳用於通風系統、排氣扇、HVAC 裝置和工業空氣循環裝置。 它透過旋轉運動產生氣流來促進空氣的運動。 此螺旋槳可提高商業和工業空間的通風效率、控制溫度並確保最佳空氣品質。 它採用塑膠結構,可防止腐蝕並提高電氣絕緣。

經常問的問題:

Q:如何將這款 Dayton 5JLL2 螺旋槳連接到該品牌的馬達軸上?

A.

  • 斷開電源以確保安全。
  • 確保馬達軸清潔、暢通。
  • 將螺旋槳安裝孔與馬達軸對齊。
  • 插入並擰緊緊固件以牢固地連接螺旋槳。
  • 確保螺旋槳平衡且居中。
  • 恢復電源並測試是否正常運行。

Q:如何清潔和維護該螺旋槳?

A.

  • 清潔前請關閉該螺旋槳的電源。
  • 使用軟布或刷子輕輕擦去灰塵和碎屑。
  • 用水和溫和的清潔劑配製溫和的清潔溶液。
  • 弄濕布,擰乾,然後清潔螺旋槳葉片、馬達外殼和可觸及部件。
  • 讓所有組件完全風乾。
  • 定期檢查是否有損壞或磨損,並根據需要潤滑運動部件。

Q:選擇螺旋槳時應考慮哪些因素?

A.

  • 確定應用(冷卻、通風和推進)。
  • 選擇合適的尺寸(直徑和節距)。
  • 考慮材料(塑膠、鋁和不銹鋼)。
  • 評估氣流或推力的葉片設計(形狀/數量)。
  • 檢查與馬達規格的兼容性。
  • 考慮環境條件(濕度、溫度和化學品)。
  • 考慮噪音水平對環境的適應性。

產品型號

產品型號孔直徑。顏色最高 環境溫度。葉片數迴轉價錢
DAYTON 5JLK9 螺旋槳直徑 4 英寸孔徑輪轂類型 | AE4DGT 5JLK9樞紐白色200 F4逆時針面對放電新台幣319元
DAYTON 5JLL0 螺旋槳直徑 4 英寸孔徑 1/8 英寸 | AE4DGU 5JLL01機構/ 8“白色200 F5連續波面對放電新台幣227元
DAYTON 5JLL1 螺旋槳直徑 4 英寸孔徑 3/16 英寸 | AE4DGV 5JLL13機構/ 16“白色200 F5連續波面對放電新台幣227元
DAYTON 5JLL3 螺旋槳直徑 4 英寸孔徑 3/16 英寸 | AE4DGX 5JLL33機構/ 16“灰色200 F5逆時針面對放電新台幣227元
DAYTON 5JLL4 螺旋槳直徑 4 英寸孔徑 1/8 英寸 | AE4DGY 5JLL41機構/ 8“白色200 F4連續波面對放電新台幣227元
DAYTON 5JLL5 螺旋槳直徑 4 英寸孔徑 3/16 英寸 | AE4DGZ 5JLL53機構/ 16“白色200 F4連續波面對放電新台幣227元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 5JLL2 螺旋槳,4 英吋直徑,1/8 英吋孔徑,5 個葉片
新台幣227元 /單元