項目 | 軸流風機 |
安培 | 0.38 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | 聚丁烯 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 35.9 |
分貝 | 53.8 |
深度 | 1.25“ |
電氣連接 | 12”銷售線索 |
風扇轉速 | 2500 |
身高 | 4.75“ |
房屋裝修 | 黑漆 |
外殼材質 | PBT塑料 |
最高 環境溫度。 | 158學位F. |
電機絕緣 | A類 |
電機類型 | DC |
安裝眼OC | 4-1 / 8“ |
安裝位置 | 直式 |
三方圈 | 方形 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 9.1 |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |