項目 | 電焊車 |
每層容量 | 165磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
顏色 | 銀色 |
中底架距離 | 14.625“ |
貨架之間的距離 | (頂部)12-1/2 英寸,(底部)14-5/8 英寸 |
上層和中層之間的距離 | 12.5“ |
完 | Polished 抛光 |
測量 | 16年到20年 |
手柄 | 圓形 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1" |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 33.5“ |
總長度 | 27.625“ |
總寬度 | 16.75“ |
貨架長度 | 24.25“ |
貨架樣式 | 唇形/齊平組合 |
架子類型 | 頂部有唇緣,底部平坦 |
貨架寬度 | 15.75“ |
船重(kg) | 21.15 |
船高(厘米) | 47.5 |
船長(厘米) | 90.17 |
船寬(厘米) | 72.14 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | CN |