項目 | 直流減速電機 |
軸承 | 外殼上有滾子,電動機上有滾珠 |
刷 | 可外部更換 |
擴展模組 | TENV |
完 | 啞黑色 |
滿載電流 | 5.2 |
齒輪箱 | 壓鑄鋅 |
齒輪比 | 82:1 |
齒輪類型 | 粉末金屬斜面和鋼骨刺 |
外殼材質 | 壓鑄鋅和鋼 |
輸入HP | 1/8 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | 3/16“平方 |
長短軸 | 11.75“ |
潤滑 | 齒輪油 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 280.0英寸磅 |
電機類型 | 永磁體 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 20 |
懸臂負荷 | 175磅。 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 16年到30年 |
密封件 | 唇 |
軸 | Single |
軸方向 | 直角 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 7.5 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8501104060 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 齒輪比 | 最大。 扭力 | 銘牌轉速 | 轉速範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5lae8 | 1.41 | 82:1 | 280.0英寸磅 | 22 | 16年到30年 | 90 VDC | 新台幣26,410元 | |
5lae9 | 1.72 | 60:1 | 266.0英寸磅 | 30 | 16年到30年 | 90 VDC | 新台幣27,569元 | |
5LAF0. | 1.72 | 44:1 | 196.0英寸磅 | 40 | 31年到50年 | 90 VDC | 新台幣27,145元 | |
5LAF1. | 1.72 | 28:1 | 123.0英寸磅 | 64 | 51年到75年 | 90 VDC | 新台幣27,329元 | |
5LAF2. | 1.73 | 23:1 | 103.0英寸磅 | 77 | 76年到100年 | 90 VDC | 新台幣27,347元 | |
5LAF3. | 2.01 | 10:1 | 47.0英寸磅 | 177 | 151年到200年 | 90 VDC | 新台幣24,777元 | |
5LAF4. | 10.4 | 82:1 | 280.0英寸磅 | 20 | 16年到30年 | 12 VDC | 新台幣27,330元 |