項目 | 組合百葉窗阻尼器 |
法蘭寬度 | 1.25“ |
自由區 | 2.203平方英尺 |
內高 | 24“ |
內寬 | 27“ |
材料 | 鋁 |
Max.最高Exhaust (CFM)排氣量(CFM) | 2475 |
Max.最高Intake (CFM)攝入量(CFM) | 1724 |
最高 速度 | 3000英尺/分 |
Min.最小Wall Opening (In.)牆開孔(英寸) | 30高x 30瓦 |
葉片數 | 6 |
外部高度 | 29.5“ |
寬度外 | 29.5“ |
類別 | 可調阻尼器 |
船重(kg) | 15.12 |
船高(厘米) | 81.79 |
船長(厘米) | 81.03 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外部高度 | 法蘭寬度 | 自由區 | 寬度外 | 類別 | 內高 | 內寬 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKH6 | 17.5“ | 1.25“ | 0.521平方英尺 | 17.5“ | 可調阻尼器 | 12“ | 15“ | 鋁 | 新台幣19,615元 | ||
5NKH7 | 23.5“ | 1.25“ | 1.349平方英尺 | 23.5“ | 可調阻尼器 | 18“ | 21“ | 鋁 | 新台幣24,342元 | ||
5NKH9 | 35.5“ | 1.25“ | 3.667平方英尺 | 35.5“ | 可調阻尼器 | 30“ | 33“ | 鋁 | 新台幣36,904元 | ||
5NKJ0 | 41.5“ | 1.25“ | 5.010平方英尺 | 41.5“ | 可調阻尼器 | 36“ | 39“ | 鋁 | 新台幣49,416元 | ||
5NKJ1 | 47.5“ | 1.25“ | 7.109平方英尺 | 47.5“ | 可調阻尼器 | 42“ | 45“ | 鋁 | 新台幣58,990元 | ||
20UA28 | 44.5“ | 1.5 | 5.010平方英尺。 | 44.5 | 可通過法蘭套件進行排水 | 36 | 39“ | 擠壓鋁 | 新台幣56,953元 | ||
20UA22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣29,404元 |