項目 | 音量控制電動阻尼器 |
法蘭寬度 | 1機構/ 2“ |
無框法蘭(平方英寸) | 17-3/4 |
自由區 | 2.126平方英尺 |
Hz | 50/60 |
材料 | 擠壓鋁框架和葉片 |
最高 速度 | 3500 英尺/分鐘 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
面板數 | 1 |
手術 | 電源打開,彈簧復位 |
總面積(英寸) | 19-3/4 |
段落 | 1 |
平方 需要打開(英寸) | 20 |
類別 | 單面板,電源打開,彈簧復位 |
UPC | 190735347508 |
電壓 | 100年到240年 |
船重(kg) | 7.26 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | US |