項目 | 門百葉窗 |
開孔高度 | 10-1 / 2英寸 |
開孔寬度 | 20-1 / 2英寸 |
門厚度 | 1-3/8 to 2-1/4" |
完 | 清除陽極氧化 |
法蘭寬度 | 1.187“ |
自由區 | 0.759平方英尺 |
身高 | 12.13“ |
材料 | 擠壓鋁 |
葉片數 | 14 |
類別 | 進氣或排氣 |
信號寬度 | 22.25“ |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 59.94 |
船寬(厘米) | 33.27 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 完 | 材料 | 葉片數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6WRJ5 | 灰色油漆 | 鐵件 | 18 | 新台幣4,986元 |