項目 | 平板腳輪套件 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 3000至5999磅 |
腳輪產品組 | 平板腳輪套件 |
腳輪類型 | 剛性/旋轉 |
腳輪材質 | 尼龍 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 尼龍 |
硬度計 | 65邵氏D |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 2-5 / 8 x 3英寸 |
額定負載 | 4800磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 3 x 3-5 / 8英寸 |
總高度 | 7.5“ |
平板尺寸 | 4 x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 0.25“ |
板型 | A |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 8.51 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輪徑 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 車輪材質 | 核心材料 | 硬度計 | 額定負載 | 總高度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PKH8 | 6" | 1000至2999磅 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 鑄鐵 | 90邵氏A | 2400磅。 | 7.5“ | 4 | 新台幣6,293元 | ||
5PKH9 | 8" | 1000至2999磅 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 鑄鐵 | 90邵氏A | 2400磅。 | 9.5“ | 4 | 新台幣6,953元 | ||
5PKJ2 | 6" | 3000至5999磅 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 鑄鐵 | 95邵氏A | 4800磅。 | 7.5“ | 4 | 新台幣7,378元 | ||
5PKJ3 | 8" | 3000至5999磅 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 鑄鐵 | 95邵氏A | 4800磅。 | 9.5“ | 4 | 新台幣8,932元 | ||
5PKJ5 | 8" | 3000至5999磅 | 尼龍 | 尼龍 | 尼龍 | 65邵氏D | 4800磅。 | 9.5“ | 4 | 新台幣6,974元 |