項目 | 離心泵 |
安培 | 3 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 3至16 gpm @ 20至10英尺 |
責任 | 斷斷續續的 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 1080 |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 20.5 |
水的GPM @ 0英尺 頭 | 21 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 16 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 11 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 19.8 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 3 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 19 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 18 |
身高 | 3.375“ |
外殼材質 | 黃銅 |
HP | 1/8 |
葉輪材質 | 黃銅 |
葉輪類型 | 半開放式 |
進口 | 3 / 4“NPT |
入口壓力 | 6.5 PSI |
總長: | 7.125“ |
最高 外殼壓力 | 200 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 31個SSU |
最高 頭 | 17英尺 |
最高 液體溫度 | 180學位F. |
最大。 壓力 | 9.5 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | 關閉 |
電機轉速 | 5000 |
電機類型 | DC |
資訊插座&面板 | 3 / 4“NPT |
端口旋轉 | 180度增量 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 碳/陶瓷,氟橡膠,不銹鋼 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.16 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 36 VDC |
接液材料 | 黃銅,碳/陶瓷,丁腈橡膠,氟橡膠,不銹鋼 |
信號寬度 | 4 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |