項目 | 離心泵 |
安培 | 8.5 |
軸承類型 | 球 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 1080 |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 20.5 |
水的GPM @ 0英尺 頭 | 21 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 16 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 11 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 19.8 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 3 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 19 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 53.1 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 38.8 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 18 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 18.2 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/8 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 半開放式 |
最高 流體粘度 | 31個SSU |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | 關閉 |
電機轉速 | 5000 |
電機類型 | DC |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 碳/陶瓷,氟橡膠,不銹鋼 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.16 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
UPC | 190735350188 |
電壓 | 12 VDC |
接液材料 | 青銅、碳/陶瓷、丁納橡膠、氟橡膠、不銹鋼 |
船重(kg) | 2.41 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |