項目 | 離心泵 |
代理商合規 | CUS(僅限電機) |
安培 | 1.8 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 4至10 gpm @ 5至2英尺 |
責任 | 連續 |
Frame | 56Y |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 228 |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 11 |
水的GPM @ 0英尺 頭 | 12 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 5.7 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 10 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 8 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 4 |
身高 | 6.625“ |
外殼材質 | 黃銅 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 黃銅 |
葉輪類型 | 半開放式 |
進口 | 3 / 4“NPT |
入口壓力 | 47 PSI |
總長: | 10“ |
最高 外殼壓力 | 200 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 31個SSU |
最高 頭 | 14.5英尺 |
最高 液體溫度 | 180學位F. |
最大。 壓力 | 3 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 1800 |
電機類型 | 電容器啟動 |
資訊插座&面板 | 1 / 2“NPT |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 90度增量 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 碳/陶瓷,氟橡膠,不銹鋼 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.5 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 115 VAC |
接液材料 | 黃銅,碳/陶瓷,丁腈橡膠,氟橡膠,不銹鋼 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 9.36 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |