項目 | 離心泵 |
代理商合規 | CUS(僅限電機) |
安培 | 4.5 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 4至23 gpm @ 10至2英尺 |
責任 | 連續 |
Frame | 48Z |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 18 |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 24 |
水的GPM @ 0英尺 頭 | 25 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 4 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 23 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 21 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 18 |
身高 | 7" |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 鋁 |
葉輪類型 | 已提交 |
進口 | 1-1 / 4“NPT |
入口壓力 | 45 PSI |
總長: | 10“ |
最高 外殼壓力 | 200 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 31個SSU |
最高 頭 | 11英尺 |
最高 液體溫度 | 180學位F. |
最大。 壓力 | 4.8 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | ODP |
NEMA/IEC 框架 | 48Z |
資訊插座&面板 | 1-1 / 4“NPT |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 90度增量 |
螺絲材質 | 電鍍鋼 |
密封材料 | 不銹鋼,丁腈橡膠碳/陶瓷零件 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1 |
手柄材料 | 碳素鋼 |
電壓 | 115 VAC |
蝸殼材質 | 鋁 |
接液材料 | 鋁,丁腈橡膠,碳,陶瓷,不銹鋼 |
信號寬度 | 5 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 5.09 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |