項目 | 罐頂便攜式燃氣加熱器 |
BtuH輸出 | 30,000 |
內置恆溫器 | 沒有 |
燃油率 | 1.43磅/小時 |
氣體類型 | LP |
加熱面積 | 500平方英尺。 |
身高 | 15.5“ |
Hz | 60 |
總長: | 6.5“ |
最小氣缸尺寸 | 20磅。 |
安全特性 | 安全提示開關,燃燒器頭組件上的前後護板,安全LP截止閥 |
信號寬度 | 11.5“ |
船重(kg) | 3.11 |
船高(厘米) | 30.99 |
船長(厘米) | 45.97 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 7321821000 |
產品 | 型號 | BtuH輸出 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5RCC0 | 15,000 | 11.5“ | 7" | 8.38“ | 新台幣5,966元 |