項目 | 噴泉泵 |
代理商合規 | 客戶服務中心 |
線長 | 12ft。 |
線型 | 16AWG * 3C STW |
責任 | 連續 |
等效PSI | 14.7 |
滿載電流 | 8 |
滿載功率 | 920 |
GPH of Water @ 10 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 3720 |
GPH of Water @ 20 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 2820 |
身高 | 8" |
外殼材質 | 黃銅 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 黃銅 |
總長: | 15.75“ |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 水的GPM | 73 |
馬達外殼材料 | 電鍍鋼 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
資訊插座&面板 | 1“(F)NPT |
出口尺寸 | 1英寸FNPT |
過載保護 | 是 |
端口旋轉 | 90度增量 |
泵材質 | 黃銅 |
泵類型 | 潛水 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 碳和陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 115V |
蝸殼材質 | 黃銅 |
信號寬度 | 7.75“ |
船重(kg) | 20.39 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |