項目 | 噴泉泵 |
代理商合規 | 客戶服務中心 |
線長 | 12ft。 |
線型 | 16AWG * 3C STW |
責任 | 連續 |
等效PSI | 18.6 |
滿載電流 | 9.5 |
滿載功率 | 1092 |
GPH of Water @ 10 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 4680 |
GPH of Water @ 20 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 3840 |
身高 | 8" |
外殼材質 | 黃銅 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 黃銅 |
總長: | 15.75“ |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 水的GPM | 80 |
馬達外殼材料 | 電鍍鋼 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
資訊插座&面板 | 1“(F)NPT |
出口尺寸 | 1英寸FNPT |
過載保護 | 是 |
端口旋轉 | 90度增量 |
泵材質 | 黃銅 |
泵類型 | 潛水 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 碳和陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 115V |
蝸殼材質 | 黃銅 |
信號寬度 | 7.75“ |
船重(kg) | 20.39 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |
型號 | 信號寬度 | 滿載電流 | 身高 | HP | 資訊插座&面板 | 出口尺寸 | 密封材料 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RGV5 | 7.75“ | 6 | 8" | 3/4 | 1“(F)NPT | 1英寸FNPT | 碳和陶瓷,布納N | 230V | 新台幣52,852元 | |
5RGV6 | 8.5“ | 8.5 | 8.875“ | 1.5 | - | 1-1 / 4英寸FNPT | 碳和陶瓷,布納N | 230V | 新台幣78,454元 | |
5RGV7 | 8.5“ | 11 | 8.875“ | 2 | 1-1 / 4英寸(F)NPT | 1-1 / 4英寸FNPT | 碳和陶瓷,布納N | 230V | 新台幣87,571元 | |
5線 | 7.75“ | 12 | 8" | 3/4 | 1“(F)NPT | 1英寸FNPT | 碳和陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼 | 115V | 新台幣54,547元 | |
5線 | 7.75“ | 7 | 8" | 1 | 1“(F)NPT | 1英寸FNPT | 碳和陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼 | 230V | 新台幣53,356元 |