項目 | 離心泵 |
安培 | 5.2-5.0/2.5 |
軸承類型 | 雙屏蔽預潤滑球 |
最佳效率 GPM @ Head | 32 @ 60英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 15-50 GPM @ 90-50英尺 |
排水塞 | 是 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
毛利率@ 10 PSI | 49 |
毛利率@ 15 PSI | 46 |
毛利率@ 20 PSI | 40 |
毛利率@ 25 PSI | 34 |
毛利率@ 30 PSI | 28 |
毛利率@ 35 PSI | 21 |
毛利率@ 40 PSI | 15 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 54 |
身高 | 11 13機構/ 16“ |
外殼材質 | 熱塑性 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 諾麗爾 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 2" |
入口壓力 | 38 PSI |
總長: | 18.625“ |
最高 外殼壓力 | 80 PSI |
最高 流體粘度 | 31個SSU |
最高 頭 | 97英尺 |
最大。 壓力 | 42 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | TEFC |
電機類型 | 3相 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1-1 / 2“ |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 90度增量 |
RPM | 3450 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
印章申請 | 水 |
密封材料 | 氟橡膠,碳,陶瓷,不銹鋼 |
密封類型 | 氟橡膠裝配機械軸 |
服務因素 | 1.27 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
關閉 | 97英尺 |
實習 | 1 |
吸程 | 25英尺 |
類別 | 自吸 |
UPC | 190735352007 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 熱塑性 |
接液材料 | 熱塑性塑料、不銹鋼、氟橡膠、碳、陶瓷。 |
信號寬度 | 6 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 20.46 |
船高(厘米) | 38.86 |
船長(厘米) | 61.21 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |