項目 | 多級增壓泵 |
安培 | 12.2 / 6.3-6.1 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 16 @ 105英尺 |
最佳效率 GPM @ PSI | 16 @ 45 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 23-6 @ 67-149英尺 |
擴散器材料 | 不銹鋼 |
責任 | 連續 |
Frame | 56C |
毛利率@ 40 PSI | 17 |
毛利率@ 60 PSI | 6 |
身高 | 25.5“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 4英寸FNPT |
進/出口 | 1-1 / 4英寸FNPT |
總長: | 9.875“ |
最高 外殼壓力 | 362 PSI |
最高 迪亞 固體 | 5機構/ 64“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高 液體溫度 | 248 F |
最大。 壓力 | 66 PSI |
電機環境溫度 評分 | 40度 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 電容器啟動 |
NEMA/IEC 框架 | 56C |
資訊插座&面板 | 1-1 / 4英寸FNPT |
段落 | 1 |
插頭或連接器類型 | 1/2英寸BSP THD。 |
印章申請 | 與泵組件材料兼容的不易燃液體 |
密封材料 | 碳化矽,不銹鋼,EPDM |
密封類型 | 平衡墨盒 |
服務因素 | 1.15 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
實習 | 5 |
類別 | 垂直多階段 |
電壓 | 115 / 208-230 |
接液材料 | 不銹鋼,碳化矽,EPDM |
信號寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 33.71 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 82.55 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8413702040 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | HP | 進口 | 總長: | 最高 外殼壓力 | 最高 液體溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UWH6 | 鑄鐵 | 1.7-1.6/0.8 | 16 @ 40英尺 | 1/2 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣44,751元 | ||
5UWH8 | 鑄鐵 | 2.5-2.4/1.2 | 30 @ 38英尺 | 3/4 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣43,521元 | ||
5UWH9 | 鑄鐵 | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60英尺 | 3/4 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣50,862元 | ||
5UWJ2 | 鑄鐵 | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180英尺 | 1.5 | - | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣57,415元 | ||
5UWJ3 | 鑄鐵 | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240英尺 | 2 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣75,128元 | ||
5UWJ5 | 鑄鐵 | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115英尺 | 2 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣67,940元 | ||
5UWJ7 | 鑄鐵 | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105英尺 | 1 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣51,180元 |