項目 | 多級增壓泵 |
安培 | 12.5 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 30 @ 180英尺 |
最佳效率 GPM @ PSI | 30 @ 180 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 40-17 @ 125-230英尺 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
毛利率@ 10 PSI | 54 |
毛利率@ 100 PSI | 17 |
毛利率@ 20 PSI | 51 |
毛利率@ 40 PSI | 45 |
毛利率@ 60 PSI | 38 |
毛利率@ 80 PSI | 29 |
身高 | 6 5機構/ 16“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 4英寸FNPT |
進/出口 | 1-1 / 4 x 1“ FNPT |
總長: | 24“ |
最高 外殼壓力 | 150 PSI |
最高 迪亞 固體 | 5機構/ 64“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高 液體溫度 | 194 F |
最大。 壓力 | 121 PSI |
電機環境溫度 評分 | 40度 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 電容器啟動 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1英寸FNPT |
段落 | 1 |
印章申請 | 使用壽命長(不空轉或泵送磨料) |
密封材料 | 碳/陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
實習 | 6 |
吸程 | 5英尺,帶底閥 |
類別 | 水平多階段 |
電壓 | 230 |
接液材料 | 鑄鐵,碳/陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼 |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 32.9 |
船高(厘米) | 33.53 |
船長(厘米) | 68.83 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8413702040 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | HP | 進口 | 總長: | 最高 外殼壓力 | 最高 液體溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UWH6 | 鑄鐵 | 1.7-1.6/0.8 | 16 @ 40英尺 | 1/2 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣44,751元 | ||
5UWH8 | 鑄鐵 | 2.5-2.4/1.2 | 30 @ 38英尺 | 3/4 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣43,521元 | ||
5UWH9 | 鑄鐵 | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60英尺 | 3/4 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣50,862元 | ||
5UWJ2 | 鑄鐵 | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180英尺 | 1.5 | - | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣57,415元 | ||
5UWJ3 | 鑄鐵 | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240英尺 | 2 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣75,128元 | ||
5UWJ5 | 鑄鐵 | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115英尺 | 2 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣67,940元 | ||
5UWJ7 | 鑄鐵 | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105英尺 | 1 | 1-1 / 4英寸FNPT | 9.875“ | 362 PSI | 248 F | 新台幣51,180元 |