項目 | 可轉換噴射泵系統 |
安培 | 10.8/5.5 |
相容性測試 | 美國CSA |
水的GPM @ 10 Ft @ 30,50 PSI | 11.9/7.8 |
水的GPM @ 15 Ft @ 30,50 PSI | 9.8/6.2 |
水的GPM @ 20 Ft @ 30,50 PSI | 8.0/5.0 |
水的GPM @ 5 Ft @ 30,50 PSI | 14.1/8.5 |
身高 | 26.63“ |
HP | 1/2 |
進口 | 1 1 / 4“NPT |
總長: | 35.375“ |
最高 外殼壓力 | 123 PSI |
最高 入口壓力 | 123 PSI |
電機類型 | 電容器啟動 |
資訊插座&面板 | 1“NPT |
密封類型 | 機構 |
關機 | 66 PSI |
吸程 | 90英尺 |
油箱容量 | 30加侖 |
坦克PSI | 28 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 17.88“ |
船重(kg) | 31.5 |
船高(厘米) | 87.63 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | CN |