項目 | 公用泵 |
交流電 | 1.6 |
軸承 | 球 |
主體材料 | 不銹鋼 |
繩 | 6 Ft |
責任 | 斷斷續續的 |
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 360 |
GPH of Water @ 10 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 300 |
GPH of Water @ 20 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 270 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 4.43 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 4.5 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 2.3 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 5.2 |
身高 | 4.5“ |
HP | 1/10 |
葉輪 | 布納-N |
進/出口 | 3/8 ID; 3/4 OD花園軟管 |
總長: | 6.75“ |
最高 頭 | 37.3英尺 |
最高 液體溫度 | 140 F |
最大。 壓力 | 20.9 PSI |
最高吸程(英尺) | 7 |
電機外殼 | 已提交 |
電機類型 | 通用AC / DC |
RPM | 5000 |
密封件 | 布納N徑向唇 |
自吸 | 是 |
軸直徑 | 0.315“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
類別 | 緊湊型柔性葉輪 |
UPC | 190735353578 |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8413600090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
5UXL7 | 鍍鎳黃銅 | 3.05 | 新台幣5,363元 |