項目 | 延時繼電器 |
調整方式 | 電位器 |
基本類型 | 八進制 |
線圈等級 | 2VA |
線圈VA額定值 | 2 |
線圈電壓 | 120 伏/直流 |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀鎳 |
電氣連接 | 插座 |
功能 | 關機延遲(True Off Delay) |
Hz | 50/60 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 30分鐘。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 0.05秒。 |
安裝 | 插上 |
功能數量 | 1 |
操作功能 | 10 |
引腳 | 8 |
插座 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
狀態指示燈 | 與機身相同顏色 |
UPC | 190735354476 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |
型號 | 功能 | 基本類型 | 線圈VA額定值 | 綠色認證或其他認可 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 安裝 | 功能數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50222-08B18 | 延誤 | 八進制 | 2 | - | 60秒。 | 0.6秒。 | 插上 | 1 | 新台幣2,967元 | |
1GB | 延誤 | 八進制 | 2 | - | 5秒。 | 0.05秒。 | 插上 | 1 | 新台幣1,827元 | |
1GB | 延誤 | 八進制 | 2 | - | 1秒。 | 0.01秒。 | 插上 | 1 | 新台幣1,939元 | |
1GB | 延誤 | 八進制 | 2 | - | 15分鐘。 | 9秒。 | 插上 | 1 | 新台幣2,019元 | |
1GB | 延誤 | 八進制 | 2 | - | 180秒。 | 1.8秒。 | 插上 | 1 | 新台幣3,070元 | |
1EGC1 | 延誤 | 八進制 | 2 | - | 5分鐘。 | 3秒。 | 插上 | 1 | 新台幣1,858元 | |
TR-51622-08B18 | 關閉延遲 | 八進制 | 2 | - | 60秒。 | 0.6秒。 | 插上 | 1 | 新台幣4,258元 |