DAYTON 5XAT8 沖洗電機 3 相 Tefc 1 Hp 1760 Rpm
有現貨
貨號:AE7DZE
型號:5XAT8
得到它 可能 7, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$45,941 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 7, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 沖洗馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.625“ |
導管盒 | 鑄鋁,帶丁腈橡膠墊片 |
排水塞 | (3)軸端,(4)引線端,(2)在導管盒中 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
端蓋 | 鑄鋁 |
Frame | 143T |
框架材質 | 環氧塗層 |
滿載電流 | 3.2/1.6 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 10.625“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 沖洗 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1760 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 85.5% |
總長度 | 13“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.375“ |
手柄材料 | 303不銹鋼 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8501515040 |
原產地 | US |
型號 | HP | 身體直徑 | 導管盒 | Hz | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G244 | 3/4 | 6.5“ | - | 60 | 11.25“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣34,456元 | |
11G245 | 1 | 6.5“ | - | 60 | 11.75“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣35,744元 | |
11G246 | 1.5 | 6.5“ | - | 60 | 12.5“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣33,959元 | |
11G247 | 2 | 6.5“ | - | 60 | 12.5“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣42,239元 | |
11G248 | 2 | 6.5“ | - | 60 | 13“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣43,457元 | |
11G252 | 1/2 | 6.5“ | - | 60 | 11.25“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣29,926元 | |
11G253 | 3/4 | 6.5“ | - | 60 | 11.25“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣35,177元 |