項目 | 輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 沒有評分 |
空氣@ 125VDC | 10kA |
空氣等級 | 10k@125 VDC,4.5k@220 VDC |
安培 | 20 |
曲線類型 | B |
直流電壓額定值 | 220 VDC |
深度 | 2.91“ |
總長: | 3.21“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 4 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 1 |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 0.71“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 空氣等級 | 安培 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MLA8 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 50 | 440 VDC | 2 AWG | 2 | 1.42“ | 新台幣6,566元 | ||
5ZDZ1 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 6 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42“ | 新台幣4,317元 | ||
5ZDZ2 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 10 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42“ | 新台幣3,550元 | ||
5ZDZ3 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 16 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42“ | 新台幣3,514元 | ||
5ZUU9 | 480 VAC | - | 50 | 沒有評分 | 2 AWG | 3 | 2.13“ | 新台幣6,505元 | ||
5ZUV8 | 277 VAC | - | 1 | 沒有評分 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | 新台幣1,103元 | ||
5ZUV9 | 277 VAC | - | 2 | 沒有評分 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | 新台幣1,972元 |