項目 | 空氣循環器 |
風速(FPM)@ 10 Ft。 | 972/805 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 603/520 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 348/326 |
風速(FPM)@ 60 Ft。 | 235/211 |
組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 30“ |
刀片材料 | 鋁 |
CFM高 | 8130 |
CFM低 | 7200 |
CFM /瓦 | 30.8/35.3 |
線長 | 10ft。 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 商鋪 |
風扇轉速 | 1080/950 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 調節62至78“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 27“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1080/950 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 座 |
安裝樣式 | 基座安裝 |
葉片數 | 3 |
運算放大器 | 4.3/3.6 |
振盪/非振盪 | 振盪 |
段落 | 1 |
軸直徑 | 15.9mm |
聲級 | 77dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 190735360248 |
電壓 | 115 |
瓦 | 450/369 |
信號寬度 | 33“ |
電線保護層 | 黑色亮粉大衣 |
船重(kg) | 44.1 |
船高(厘米) | 118.11 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 組裝 | 刀片直徑。 | 外殼材質 | 最高 環境溫度。 | 最高 深度 | 電機外殼 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F045 | 21“ | 組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 12.75“ | 完全封閉的空中 | 1/4 | 新台幣11,264元 | ||
13F047 | 21“ | 組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 17.75“ | 完全封閉的空中 | 1/4 | 新台幣15,257元 | ||
13V398 | 51 1/2至66 3/4“ | 未組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 27.25“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣14,350元 | ||
13V399 | 59 1/8至73英寸 | 未組裝 | 20“ | 鐵件 | 104學位F. | 27.25“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣13,560元 | ||
13V401 | 38.125“ | 未組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 24“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣11,106元 | ||
13V402 | 38.875“ | 未組裝 | 20“ | 鐵件 | 104學位F. | 24“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣14,762元 | ||
1LXN4 | 44“ | 組裝 | 30“ | 塑料 | 104學位F. | 21.75“ | 完全封閉的空中 | 1 | 新台幣64,187元 |