項目 | 接觸 |
行動 | 倒車 |
輔助聯繫表格 | 1NO |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸器類型 | IEC |
深度 | 3.18“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 12 |
滿載電阻 | 25 |
身高 | 4.133“ |
HP @ 1相-120V | 1 |
HP @ 1相-230V | 2 |
HP @ 3相-208V | 3 |
HP @ 3相-230V | 3 |
HP @ 3相-240V | 3 |
HP @ 3相-480V | 7.5 |
HP @ 3相-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 4.133“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8536490065 |
原產地 | IN |
型號 | HP @ 1相-120V | 行動 | 輔助聯繫表格 | HP @ 1相-230V | HP @ 3相-208V | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-480V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6EAP7 | 3 | 不可逆轉 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 新台幣9,626元 | |
6EAP8 | 3 | 不可逆轉 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 新台幣9,515元 | |
6EAP9 | 3 | 不可逆轉 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 新台幣9,515元 | |
6EAR0 | 3 | 不可逆轉 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | 新台幣12,150元 | |
6EAR1 | 3 | 不可逆轉 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | 新台幣12,010元 | |
6EAR2 | 3 | 不可逆轉 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | 新台幣12,010元 | |
6EAR3 | 5 | 不可逆轉 | 1NC / 1NO | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 新台幣13,629元 |