項目 | 過載繼電器 |
電流範圍 | 28.0至36.0A |
深度 | 3.62“ |
身高 | 2" |
極數 | 3 |
感應方式 | 雙金屬 |
熱設定範圍(A) | 28年到36年 |
旅行類 | 10 |
類別 | IEC |
信號寬度 | 2.12“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8536304000 |
原產地 | IN |
型號 | 電流範圍 | 深度 | 身高 | 熱設定範圍(A) | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6EAZ7 | 23.0至32.0A | 4.29“ | 2.12“ | 23年到32年 | 2.75“ | 新台幣1,743元 | |
6EAZ8 | 30.0至40.0A | 4.29“ | 2.12“ | 30年到40年 | 2.75“ | 新台幣1,743元 | |
6EAZ9 | 37.0至50.0A | 4.29“ | 2.12“ | 37年到50年 | 2.75“ | 新台幣1,691元 | |
6ECA0 | 48.0至65.0A | 4.29“ | 2.12“ | 48年到65年 | 2.75“ | 新台幣1,691元 | |
6ECA1 | 55.0至70.0A | 4.29“ | 2.12“ | 55年到70年 | 2.75“ | 新台幣2,011元 | |
6ECA2 | 63.0至80.0A | 4.29“ | 2.12“ | 63年到80年 | 2.75“ | 新台幣2,011元 | |
6ECA3 | 0.10至0.16A | 3.62“ | 1.85“ | 0.10年到0.16年 | 1.73“ | 新台幣585元 |