項目 | 組合軟起動器 |
接受輸入控制信號 | 遠程聯繫 |
控制方法 | 可調刻度盤 |
控制類型 | 2階段 |
深度 | 7.09“ |
顯示屏 | 沒有 |
動態制動 | 沒有 |
機箱類型 | UL類型1,3R,4,4X,12 |
身高 | 13.3“ |
HP @ 3相-230V | 10 |
HP @ 3相-460V | 20 |
輸入電壓 | 240/480 VAC 50/60Hz |
鍵盤鎖定 | 外殼掛鎖 |
最高 生命值 | 10/20 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 32 |
NEMA號 | 1、3R,4、4X,12 |
輸出電流 | 32A |
輸出電壓 | 240/480 VAC 50/60Hz |
段落 | 3 |
短路保護 | 自我保護14 x FLA |
啟動/停止控制 | 手動/關閉/自動 |
起動扭矩 | 最高允許400%FLC |
類別 | 繞行 |
信號寬度 | 11.3“ |
船重(kg) | 7.38 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 51.31 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
型號 | 輸出電流 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-460V | 項目 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FDU3 | 7A | 7.09“ | 13.3“ | 11.3“ | 2 | 3 | 組合軟起動器 | 2/3 | 新台幣126,734元 | |
6FDU4 | 9A | 7.09“ | 13.3“ | 11.3“ | 2 | 5 | 組合軟起動器 | 2/5 | 新台幣116,439元 | |
6FDU5 | 12A | 7.09“ | 13.3“ | 11.3“ | 3 | 7.5 | 組合軟起動器 | 3/7.5 | 新台幣130,555元 | |
6FDU6 | 16A | 7.09“ | 13.3“ | 11.3“ | 5 | 10 | 組合軟起動器 | 5/10 | 新台幣131,829元 | |
6FDU8 | 24A | 7.09“ | 13.3“ | 11.3“ | 7.5 | 15 | 組合軟起動器 | 7.5/15 | 新台幣142,656元 | |
6GDW3 | 40A | 11.08“ | 19.3“ | 17.3“ | 10 | 30 | 組合軟啟動 | 10/30 | 新台幣249,849元 | |
6GDW4 | 65A | 11.08“ | 19.3“ | 17.3“ | 25 | 50 | 組合軟啟動 | 25/50 | 新台幣287,297元 |