項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 60 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 57 |
CFM @ 0.150英寸 SP | 55 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 54 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 49 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 39 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 23 |
導管盒 | 是 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 0.49/0.42 |
外殼顏色 | 灰色 |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 2.375“ |
鉛長度 | 6" |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 所有位置 |
出口高度 | 2.25“ |
出口形狀 | 矩形 |
出口寬度 | 2 4機構/ 16“ |
總深度 | 6-5 / 16“ |
總高度 | 5 13機構/ 16“ |
總寬度 | 5 7機構/ 32“ |
段落 | 1 |
RPM | 3030 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 3" |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 1.875“ |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |