項目 | DEF 手提泵套件 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
排放管出口內徑尺寸 | 3/4英寸 |
排放管出口外徑尺寸 | 1輸入。 |
排放管材 | 碳藍 |
墊片材料 | 聚四氟乙烯 |
GPM | 8 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1/2 |
進水口尺寸 | 1.625 |
內部零件材質 | 316不銹鋼,EPDM和TFE |
最高 進氣口(PSI) | 16 |
最高 流 | 8加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 8 |
最高 水的GPM | 8 |
最高 頭 | 40英尺 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最大。 壓力 | 16 PSI |
最高 溫度 | 130 F |
出口尺寸 | 3/4 |
總長度 | 59“ |
RPM | 7500 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 50輸入。 |
吸管出口內徑尺寸 | 1-5 / 8英寸 |
吸管出口外徑尺寸 | 3/4英寸 |
類別 | 空運 |
UPC | 190735363737 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 28.45 |
船長(厘米) | 142.24 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8414909080 |
原產地 | US |