項目 | 接觸 |
行動 | 不可逆轉 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸器類型 | 明確的目的 |
深度 | 3.65“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 25 |
滿載電阻 | 35 |
身高 | 3.07“ |
HP @ 1相-120V | 1 |
HP @ 1相-230V | 2 |
HP @ 3相-208V | 3 |
HP @ 3相-230V | 3 |
HP @ 3相-480V | 5 |
HP @ 3相-575V | 5 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 2.4“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536490065 |
原產地 | CN |