項目 | 明確目的接觸器 |
行動 | 不可逆轉 |
線圈電壓 | 24 VAC |
接觸器類型 | 明確的目的 |
深度 | 3.41“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 20 |
滿載電阻 | 30 |
身高 | 2.64“ |
HP @ 1相-120V | 1 |
HP @ 1相-230V | 2 |
Hz | 50/60 |
極數 | 2 |
信號寬度 | 2.17“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8536410045 |
原產地 | CN |
型號 | 信號寬度 | 線圈電壓 | 滿載電感 | 滿載電阻 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-230V | 項目 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6國民生產總值4 | 2.03“ | 120 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | 明確目的接觸器 | 1 | 新台幣2,025元 | |
6國民生產總值5 | 2.03“ | 24 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | 明確目的接觸器 | 1 | 新台幣1,462元 | |
6GNU1 | 2.03“ | 208 / 240 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | 緊湊型接觸器 | 1 | 新台幣1,401元 | |
6GNU9 | 2.17“ | 120 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | 明確目的接觸器 | 2 | 新台幣2,516元 | |
6GNV0 | 2.17“ | 208 / 240 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | 緊湊型接觸器 | 2 | 新台幣2,516元 | |
6GNZ0 | 2.03“ | 120 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | 明確目的接觸器 | 1 | 新台幣1,401元 | |
6GNZ2 | 2.17“ | 120 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | 明確目的接觸器 | 2 | 新台幣1,476元 |