項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 215T |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 32.0 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 16 12機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1725 |
速度數 | 1 |
總長度 | 20.25“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 1.375“ |
軸長 | 3.375“ |
UPC | 190735365502 |
電壓 | 230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 67.5 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 42.42 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | Frame | 滿載電流 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K080 | 3450 | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | - | 12 5機構/ 16“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | 新台幣18,071元 | ||
1K081 | 1745 | 56C | 10.0 / 5.4-5.1 | 企業排放佔全球 71.3% | 12.5“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | 新台幣19,698元 | ||
5英國F4 | 3450 | 48 | 9.4 / 5.0-4.7 | 企業排放佔全球 72.5% | 12“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | 新台幣16,121元 | ||
5UKG4 | 3450 | 56H | 18.0 / 10.0-9.0 | 企業排放佔全球 76.8% | 13.625“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | 新台幣21,814元 | ||
5UKG8 | 3500 | 145T | 13.0 | 企業排放佔全球 82.4% | 14.437“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | 新台幣33,550元 | ||
6K179 | 3450 | 213T | 32.0 | 企業排放佔全球 83.50% | 19“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | 新台幣77,578元 | ||
6K831 | 3450 | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | 企業排放佔全球 65.30% | 11 15機構/ 16“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | 新台幣12,133元 |