項目 | 皮帶傳動馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56Z |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 6.2/4.0 |
HP | 1 / 4,1 / 8 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9 1機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 皮帶博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 1725/1140 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 50.0% |
總長度 | 10.437“ |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環到環中心 | 8.875“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
飾釘圖案 | 3-5/8 x 3-5/8" |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 9.27 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 絕緣級別 | 軸承 | 身體直徑 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 電機設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGG1 | 皮帶傳動馬達 | B | 球 | 5.625“ | 7 13機構/ 16“ | 40度 | 暖通空調/空調 | 電容器啟動 | 新台幣12,119元 | ||
1AGG2 | 皮帶傳動馬達 | B | 球 | 5.625“ | 8 11機構/ 32“ | 40度 | 暖通空調/空調 | 電容器啟動 | 新台幣15,727元 | ||
3K091 | 皮帶傳動馬達 | B | 球 | 5.625“ | 7 15機構/ 16“ | 40度 | 暖通空調/空調 | 分相 | 新台幣9,852元 | ||
3K371 | 皮帶傳動馬達 | B | 球 | 5.625“ | 10“ | 40度 | 暖通空調/空調 | 分相 | 新台幣13,772元 | ||
3K384 | 皮帶傳動馬達 | B | 套 | 5.625“ | 8.375“ | 40度 | 暖通空調/空調 | 分相 | 新台幣8,679元 | ||
3K386 | 皮帶傳動馬達 | B | 球 | 5.625“ | 10 1機構/ 16“ | 40度 | 暖通空調/空調 | 分相 | 新台幣15,014元 | ||
3K613 | 皮帶傳動馬達 | B | 球 | 5.625“ | 6 15機構/ 16“ | 40度 | 暖通空調/空調 | 分相 | 新台幣10,784元 |