項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 11.0 / 5.4-5.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 70.2% |
速度數 | 1 |
總長度 | 12.5“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 115 / 208-230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 13.25 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | Hz | 需要電容器 | 效率小組 | 絕緣級別 | 變頻器額定 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TJ12 | 60 | - | - | F | - | 14 11機構/ 16“ | 40度 | 電容器啟動 | 新台幣42,474元 | ||
5GD60 | 60 | - | - | B | - | 10“ | 40度 | 電容器啟動 | 新台幣18,111元 | ||
5K596BE | 60 | - | - | F | - | 9 10機構/ 16“ | 40度 | 分相 | 新台幣12,783元 | ||
5K618BE | 60 | - | - | B | - | 9 14機構/ 16“ | 40度 | 分相 | 新台幣14,736元 | ||
5K968 | 60 | - | - | F | - | 14 11機構/ 16“ | 40度 | 電容器啟動 | 新台幣59,381元 | ||
5個PHA7 | 60 | - | - | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 電容器啟動 | 新台幣16,174元 | ||
5UKH0 | 60 | - | - | F | - | 18.875“ | 40度 | 電容器啟動 | 新台幣101,061元 |