DAYTON 6K825 通用電機碳鋼 Odp 1 Hp 1730 Rpm 143t
有現貨
貨號:AE9JKD
型號:6K825
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$17,168 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 143T |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 13.4 / 6.8-6.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9 4機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1730 |
速度數 | 1 |
總長度 | 11.5“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
UPC | 190735366493 |
電壓 | 115 / 208-230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 48.77 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
A. 本電機採用銅繞組,具有高導電性和耐熱性。
A. B級絕緣,確保安全。
A. 字母“C”表示電機可以正面安裝,字母“T”表示 NEMA 在 1953 年和 1964 年制定的整體 HP 電機尺寸標準。
A. 該電機的標稱最大效率為 71.5%。
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 效率小組 | Frame | 變頻器額定 | 長短軸 | 電機設計 | 電機安裝位置 | 電機軸設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11“ | 3相 | 全角度 | 鍵控 | 新台幣19,612元 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125“ | 分相 | - | 鍵控 | 新台幣10,211元 | ||
2N982 | F | 高效率 | 182/184 | 是 | 10.875“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣34,726元 | ||
2N983 | F | 高效率 | 213/215 | 是 | 13 13機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣30,348元 | ||
2N984 | F | 高效率 | 213/215 | 是 | 13 13機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣76,218元 | ||
2N985 | F | 高效率 | 254U / 256U | 是 | 18 1機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣49,241元 | ||
2N986 | F | 高效率 | 254U / 256U | 是 | 18 1機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣51,274元 |