DAYTON 6K844 通用電機分相 Odp 1/2 Hp 3450 Rpm 48
有現貨
貨號:AE9JKK
型號:6K844
得到它 可能 9, 星期四
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$8,489 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 9, 星期四
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 48Z |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 7.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 8.437“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 底座 |
銘牌轉速 | 3450 |
速度數 | 1 |
總長度 | 10.375“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 7.5 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 效率小組 | Frame | 變頻器額定 | 長短軸 | 電機設計 | 電機安裝位置 | 電機軸設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11“ | 3相 | 全角度 | 鍵控 | 新台幣21,938元 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125“ | 分相 | - | 鍵控 | 新台幣10,211元 | ||
2N982 | F | 高效率 | 182/184 | 是 | 10.875“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣38,814元 | ||
2N983 | F | 高效率 | 213/215 | 是 | 13 13機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣33,966元 | ||
2N984 | F | 高效率 | 213/215 | 是 | 13 13機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣73,932元 | ||
2N985 | F | 高效率 | 254U / 256U | 是 | 18 1機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣55,149元 | ||
2N986 | F | 高效率 | 254U / 256U | 是 | 18 1機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣57,430元 |